TRUSCO
可動仕切板マグネット付
間口(mm)
80
色
ホワイト
奥行(mm)
200
材質
ABS樹脂
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273134
KS-0MST
40
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39276056
KS-1MST
80
¥
3,370
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39276065
KS-2MST
160
¥
4,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください