TRUSCO
メッシュ回収袋50枚入
材質
ポリエチレン
色
ブルー
目合い(mm)
4
内容量
1セット(50枚)
注意
※目合いはあくまで目安の大きさです
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273186
TMK-3520-50
4.46
350×200
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
39273195
TMK-5035-50
19.51
500×350
¥
8,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
39273204
TMK-60100-50
114.65
1000×600
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
39273213
TMK-100120-50
382.17
1000×1200
¥
32,170
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください