TRUSCO
婦人用純綿軍手(10双入)
(1件のレビュー)
女性向けサイズの純綿軍手です。
男性で手の小さい方にもお勧めです。
用途
一般作業。
運搬作業。
土木建築。
機械操作。
トラスコ品番
114-6781
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
600
入数(双)
10
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273265
TCGL7
2.4
7
M(女性用)
720
¥
1,090
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください