TRUSCO
折りたたみメッシュコンテナ
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.4
タイプ
30
最大積載荷重(kg)
40
外寸法・幅(mm)
395
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
295
適合フタ
TR-MPB-25-F
有効内寸法・奥行(mm)
269
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
367
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273457
TR-MPB25-R
25
367×269×252
レッド
75
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
39273466
TR-MPB25-B
25
367×269×252
ブルー
75
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39273475
TR-MPB25-GY
25
367×269×252
グレー
75
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください