曜日別特売

折りたたみメッシュコンテナフタ

折りたたみメッシュコンテナフタ - TRUSCO折りたたみメッシュコンテナフタ - TRUSCO
トラスコ品番114-8117適合本体TR-MPB-25各色材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.45外寸法・幅(mm)402外寸法・高さ(mm)34有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23外寸法・奥行(mm)302内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39273484TR-MPB25-FTR-MPB25402×302×34ブラック
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする