TRUSCO
ドーナツイス
材質
脚部:スチールパイプ(メラミン焼付塗装)、座部:ポリエステル
質量(kg)
1.7
キャスター
なし
張地
合成皮革
座幅(mm)
320
座高(mm)
420
座奥行(mm)
320
脚径(mm)
19.1
スタッキング
可
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273579
TDNT-R
レッド
1.7
¥
4,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39273597
TDNT-BK
ブラック
1.7
¥
4,320
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39273563
TDNT-GN
グリーン
1.7
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください