TRUSCO
粘着ローラークリーナーホルダー卓上型
幅(mm)
257
トラスコ品番
114-9037
材質
本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石
質量(kg)
1
タイプ
ボックス型
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273764
NRH-3
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください