TRUSCO
プロテクターツールケース交換用ハンドル
付属品
ピン
材質
ABS樹脂/PVCコーティング
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
適合本体
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273895
TAK13L-9-HDBK
ブラック
115-1543
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL、TAK-9BK
131
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
39273904
TAK13L-HDRE
レッド
115-1544
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL
131
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39273913
TAK13L-HDOD
OD
115-1545
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL
131
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
39273929
TAK13L-HDOR
オレンジ
115-1546
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL
131
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39273938
TAK15BK-HD
ブラック
115-1547
TAK-15BK
154
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください