TRUSCO
プロテクターツールケース用ハンドル小ハンドル
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
付属品
ピン
トラスコ品番
115-1553
適合本体
TAK22-T、TAK26-T、TAK28-T
質量(g)
131
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273999
TAK2X-SHD
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください