曜日別特売

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 - TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 - TRUSCO
(2件のレビュー)
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274008TYGE-2525835×302835
140
119
131(税込)
当日出荷
39274017TYGE-32321238×323042
180
159
175(税込)
当日出荷
39274026TYGE-38382046×383650
260
229
252(税込)
当日出荷
39274035TYGE-50502559×474665
400
349
384(税込)
当日出荷
39274044TYGE-65654070×585580
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
39274053TYGE-75755070×585590
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274017
2021-11-20
用途: 軽量物用自作台車に使用 室内フローリングで使用

まず価格が安いのですが、タイヤの材質が良く白い床に傷や色移り等無く安心して使えます。回転も静かでスムーズです。

対象商品 : 39274026
2020-10-06
用途: 棚のキャスター交換
サービス業

中古でもらった室内用移動棚に付いていたナイロン製キャスターが加水分解?でボロボロだったため、エラストマー車輪の本品に交換。以前に、ハンマーキャスター製のエラストマーを使用したことがありましたが、本品の方が安かったので今回はこちらを購入。今のところ、まったく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする