TRUSCO
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定
材質(車輪)
エラストマー
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274105
TYGEK-25
25
8
36×18
29(2穴)
35
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39274114
TYGEK-32
32
12
36×20
29(2穴)
42
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39274123
TYGEK-38
38
20
46×25
36
50
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39274139
TYGEK-50
50
25
58×40
45
65
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39274148
TYGEK-65
65
40
70×47
55
80
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39274157
TYGEK-75
75
50
70×47
55
90
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください