曜日別特売

トタンじょうろ

トタンじょうろ - TRUSCOトタンじょうろ - TRUSCOトタンじょうろ - TRUSCOトタンじょうろ - TRUSCO
(2件のレビュー)
付属品真鍮ハスの実(中) 1個付材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ幅(mm)213奥行(mm)525内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274193CGI-044
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39274209CGI-066
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274209
2024-07-14
用途: 野菜や草花への水やり。
不動産業

今回は初めての金属製(トタン)で
少し高価格だが上質感、品がありますね。
サビなど出るだろうから、使用後は水切りし
物置などに入れ、大事に長く使用したい。

対象商品 : 39274193
2022-08-25
用途: 家庭菜園用
その他業種

大変造りがしっかりしていて良いです。
プラ製品にない良さがあります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする