TRUSCO
溶接用マグネット Vパッド・ロング
吸着力(N)
80
トラスコ品番
115-1168
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
幅(mm)
163~238
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274245
TMHF608
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください