TRUSCO
ビット兼用ラチェットハンドル
(1件のレビュー)
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
144
トラスコ品番
115-1885
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
質量(g)
120
表面処理
三価クロムメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274753
TSBRH2
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください