ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)

ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)
差込角(mm)凸6.35全長(mm)95トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)98表面処理三価クロムメッキ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274778TSBRHSF2
4,520
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-22
用途: バイクの積載工具として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの車載工具として使うため、なるべく小さく、1つで何役にも使えるものを探して購入しました。
結果、不要なものになりました。
良い点
全体的なサイズやソケットの差し込み口、ラチェットのコマの細かさ、質感などはほぼ文句なしです。
悪い点
問題はビットを挿す方で、ビットを全くホールドせず、なんの抵抗もなく抜き挿しできてしまうので、私の主観ではビットはほぼ使えないと感じました。
ビットが使えないのであればこれを選ぶ意味は無く、車載工具としての役目は果たせなくなったため不満とさせていただきます。

対象商品 : 39274778
2019-05-29
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

寸法を確認しないで購入したのでリアクション大き目ですが、小さい!
がちゃんと使用できる!感心しました!ただ用途とは違った!車載に追加しても場所をとらないのでそちらへ編入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする