TRUSCO
ビット兼用ラチェットハンドル(延長タイプ)
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
93
トラスコ品番
115-1888
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
質量(g)
82
表面処理
三価クロムメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274787
TSBRHE2
¥
3,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください