TRUSCO
ビット兼用ラチェットハンドル(両側タイプ)
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
127
トラスコ品番
115-1889
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
質量(g)
66
表面処理
三価クロムメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274796
TSBRHB2
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください