曜日別特売

防炎エコノミーシートロール

防炎エコノミーシートロール - TRUSCO防炎エコノミーシートロール - TRUSCO
ホワイト厚さ(mm)0.27トラスコ品番115-1961材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ質量(kg)14長さ(m)50引裂強度(N)縦105、横65呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50幅(m)0.9引張強度(N/5cm)縦500、横291内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274805TWBSB-0950
13,720
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/807/
1が参考にしています
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする