TRUSCO
樹脂製プッシュリベット(耐熱タイプ)
(1件のレビュー)
材質
ナイロン46(UL94V-2)
色
ベージュ
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
引抜強度(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275286
TPRT-3035
3.1
115-4123
3.5
4
8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275295
TPRT-3045
3.1
115-4124
4.5
4.1
8
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275304
TPRT-3055
3.1
115-4125
5.5
4.3
8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275313
TPRT-3065
3.1
115-4126
6.5
4.8
8
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275329
TPRT-4060
4.1
115-4127
6
7.5
20
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275338
TPRT-4080
4.1
115-4128
8
9.5
20
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください