ツイスターホース

ツイスターホース - TRUSCOツイスターホース - TRUSCOツイスターホース - TRUSCOツイスターホース - TRUSCOツイスターホース - TRUSCO
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275453THRG-55
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39275469THRG-1010
3,260
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275478THRG-2020
6,490
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39275487THRG-3030
9,720
7,298
8,028(税込)
当日出荷
39275496THRG-5050
16,210
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする