TRUSCO
フタ付ポリジョッキ
容量(L)
5.5
色
白
付属品
専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番
123-1265
材質
本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
450
ノズル長(mm)
190
外径(mm)
200
危険物の類別
非危険物
直径×高さ(mm)
227×357
目盛間隔(mL)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275505
TOJ-5F
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください