| 39275514 | 1306AL | 115-3349 | フレーム寸法A 13.5mm | | |
|
| 39275523 | 1608AL | 115-3350 | フレーム寸法A 16.0mm | | |
|
| 39275539 | 1910AL | 115-3351 | フレーム寸法A 19.5mm | | |
|
| 39275548 | 2212AL | 115-3352 | フレーム寸法A 22.0mm | | |
|
| 39275557 | 2514AL | 115-3353 | フレーム寸法A 25.0mm、ふところ140mm | | ¥13,530 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 39275566 | 2512AL | 115-3354 | フレーム寸法A 25.0mm、ふところ120mm | | ¥14,320 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 39275575 | 2712AL | 115-3355 | フレーム寸法A 27.0mm、ふところ140mm | | ¥17,930 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|