曜日別特売

折りたたみ式作業用踏み台

折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 - TRUSCO
最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金材質主要部:アルミ合金天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275584TDAD-0900.9516×500510×680×112013
138,140
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626214TDAD-1801.8516×500-18.5
172,280
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39275593TDAD-1201.2516×500510×750×132014.8
149,270
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39275609TDAD-1501.5516×500510×830×152016.5
160,730
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする