TRUSCO
マグネットパーテーション専用キャスターセット
色
ホワイト
トラスコ品番
114-4854
材質
フレーム:スチール
質量(g)
91
タイプ
アジャスタータイプ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275803
TMGP-C
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください