TRUSCO
ポリウレタンチューブ(100m)
最高使用圧力(MPa)
0.8
色
黒
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275819
TPT-0425-100BK
114-5062
1.28
2.5
4
8.25
¥
6,360
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275828
TPT-0604-100BK
114-5063
2.67
4
6
11.5
¥
11,750
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
39275837
TPT-1065-100BK
114-5065
6.19
6.5
10
16
¥
34,310
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
39275846
TPT-1208-100BK
114-5066
7.98
8
12
19
¥
45,740
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275907
TPT-0805-100BK
114-5064
4.36
5
8
11
¥
23,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください