TRUSCO
ネームケース
材質
硬質塩ビ(PVC樹脂)、中板:アクリル
厚さ(mm)
7
色
ホワイト
横(mm)
170
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275916
TNCW-1
114-4875
38
1人用
40
¥
1,000
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39275925
TNCW-2
114-4876
61
2人用
74
¥
1,500
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください