TRUSCO
バケツ入り カーシャンプー
こんなお得な商品も!
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ
モノタロウ
¥
3,998
~
税込
¥
4,398
~
(8)
トラスコ品番
114-4857
材質
内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩
質量(kg)
5
容量(kg)
5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275943
TCSH-5
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください