TRUSCO
小判札
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
ブラック
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275959
THFL-BK
114-4955
26
60
40
4
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
39275968
TKFS-BK
114-4954
15
45
30
3
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください