TRUSCO
手旗
(2件のレビュー)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
(旗部分)450×450
質量(g)
70
柄長さ(mm)
650
材質(柄部)
木
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275977
TTB-R
レッド
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
特別運賃
39275986
TTB-W
ホワイト
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705