TRUSCO
差し込みポケット付きベスト
材質
本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP
質量(g)
105
幅(cm)
45
着丈(cm)
70
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39275995
TSB-Y
114-4573
イエロー
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39276004
TSB-GN
114-4574
グリーン
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください