TRUSCO
鋳鋼製アンビル
(1件のレビュー)
材質
鋳鋼(S45C)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
上面幅(mm)
上面長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276013
TAV-5
5(呼)
248
65
165
95
¥
11,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276029
TAV-10
10(呼)
355
88
232
100
¥
23,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください