TRUSCO
防水型LED合図灯
色
赤
長さ(mm)
520
トラスコ品番
114-4960
材質
ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
30
質量(g)
151
LED使用数(個)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276038
TRB-LE6520
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください