TRUSCO
グリスニップルストレートタイプ
接続口径
G(PF)1/4
タイプ
A型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5808
質量(g)
41
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276135
TGNA-G1/4
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください