曜日別特売

軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) - TRUSCO軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)首振角度(°)20内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276205TSPL-40-6-40M640114-59013163
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39276214TSPL-40-8-40M840114-59024063
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39276223TSPL-60-12-70M1270114-5903150122
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276239TSPL-60-12-115M12115114-5904181167
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276248TSPL-60-16-70M1670114-5905231122
3,060
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276257TSPL-60-16-115M16115114-5906289167
3,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276266TSPL-90-16-70M1670114-5907349132
3,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276275TSPL-90-16-115M16115114-5909407177
4,110
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276284TSPL-90-20-80M2080114-5910451142
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276293TSPL-90-20-125M20125114-5911541187
5,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276214
2019-04-29
用途: 家具用

ページの写真、非常に判りにくいです。
「右側の金属だけの物」と「左側の樹脂で囲われている物」、買うときに迷います。
「詳細は各品番の仕様をご確認ください」とありますが写真を選択すると殆ど全部の品番が表示されます。で、ネジ径8㎜、長さ40㎜の物を購入しました。届いた物は樹脂で囲われた物でした。商品は丈夫そうで良いようですが・・・。
もしかすると右側の金属だけの写真、樹脂を壊して取り出した物なのでしょうか???
千円する物を破壊しようとは思いませんので確信していませんが・・。モノタロウさんからTRUSCOに確認してもらうと有り難いのですが。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする