重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) - TRUSCO重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) - TRUSCO
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)首振角度(°)15内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276318TSMFU-78-16-200M16200
25,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276327TSMFU-78-20-100M20100
25,850
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276336TSMFU78-20-200M20200
33,410
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276345TSMFU-98-24-100M24100
34,920
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276354TSMFU-98-24-200M24200
41,860
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276363TSMFU-98-30-100M30100
45,330
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276379TSMFU-98-30-200M30200
51,520
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276388TSMFU-128-36-150M36150
70,710
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276397TSMFU-128-36-200M36200
49,150
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276406TSMFU-128-42-150M42150
52,190
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276424TSMFU-148-52-150M52150
59,640
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276309TSMFU-78-16-100M16100
21,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
39276415TSMFU-128-42-200M42200
74,420
取扱い終了
39276433TSMFU-148-52-200M52200
64,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする