TRUSCO
折りたたみタライ 水抜栓付
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)
23
質量(kg)
1
高さ(mm)
246
奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276546
TORT-GN
114-8480
グリーン
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39276537
TORT-Y
114-8481
イエロー
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください