TRUSCO
折りたたみバケツ(8L)
材質
ポリプロピレン、エラストマー、熱可塑性エラストマー
形状
丸形
高さ(mm)
222
質量(g)
534
耐荷重(kg)
8
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276555
TORB-Y
8
イエロー
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39276564
TORB-GN
8
グリーン
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください