ピンセットプライヤー

ピンセットプライヤー - TRUSCOピンセットプライヤー - TRUSCO
材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276808TMPP-150151
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39276817TMSP-150147
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする