TRUSCO
コバンザメマグネットフック
こんなお得な商品も!
マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥
599
税込
¥
659
(34)
(1件のレビュー)
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277115
KBZ-MF2
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください