TRUSCO
すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1セット(3双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277133
TGL-3BK-M
M
21
7.5
20
表地 ポリエステル/裏地 綿
ブラック
160
10
3
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
39277149
TGL-3BK-L
L
23
8
20.5
表地 ポリエステル/裏地 綿
ブラック
182
10
3
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください