TRUSCO
リサイクルすべり止め手袋(1双入)女性向け
再生ペット、再生綿を使用しています。
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
トラスコ品番
115-1337
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
性別
女性用
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277185
DPM-PET75-W
女性用(小さめ)
20
6.5
18
ポリエステル、レーヨ
ホワイト
55
7
1
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください