TRUSCO
溶接用牛革5本指厚手手袋左手のみ
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途
溶接、溶断作業に。
トラスコ品番
115-1143
厚さ(mm)
1.4(±0.1)
質量(g)
125
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277194
TYK-T5-LT
35
牛床革
1
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください