TRUSCO
シリカクン ヘルメットパッド
トラスコ品番
115-7584
材質
表・裏生地:ポリエステル、内材:シリカゲル
長さ(mm)
20.5
幅(mm)
18.5
色
黒
質量(g)
46
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277289
TSC-HEL
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください