TRUSCO
ハンギングアンブレラスタンド
材質
本体:スチール、傘かけ部パイプ:ステンレス、マット:合成樹脂、アジャスター:PP
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
950
奥行(mm)
170
間口(mm)
520
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39277307
HUS-W
124-7012
白
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39277298
HUS-BK
124-7013
黒
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください