汎用シートロール

汎用シートロール - TRUSCO汎用シートロール - TRUSCO汎用シートロール - TRUSCO
ブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ長さ(m)100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100幅(m)0.9内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
番手
耐久性
引張強度(N/5cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278357TMPS10-0910115-19635.571100約1カ月未満縦350、横250
5,140
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39278366TMPS15-0910115-19657.371500約3カ月縦404、横401
10,130
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39278375TMPS30-0910115-196713.973000約1年縦537、横500
18,480
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする