TRUSCO
カラーマグネットピン
(1件のレビュー)
直径(Φmm)
11
材質
ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
質量(g)
17
縦(mm)
17.5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278384
TMPC10-R
赤
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
39278393
TMPC10-B
青
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
取扱停止中
39278409
TMPC10-GN
緑
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
取扱停止中
39278418
TMPC10-Y
黄
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください