TRUSCO
プラカラビナ
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
質量(g)
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278445
TCK6BK
6
6
115-1932
24.5
60.5
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39278454
TCK8BK
8
8
115-1933
33.8
74.8
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください