TRUSCO
殺菌薬用ハンドソープ詰替用
商品タイプ
詰め替え用
タイプ
泡
トラスコ品番
115-4099
質量(kg)
1
高さ(mm)
210
容量(L)
1
主成分
界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)
香り
フローラルの香り
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278689
WUHS-10C
¥
1,170
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください