TRUSCO
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ
厚さ(mm)
0.3
幅(mm)
1370
長さ(m)
5
トラスコ品番
115-3662
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
2.7
色
透明オレンジ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278734
TSEF-BO-3-5
¥
20,750
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください