TRUSCO
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ
厚さ(mm)
0.3
幅(mm)
1370
長さ(m)
5
トラスコ品番
115-3663
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
2.7
色
透明ブロンズ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39278743
TSEF-SB-3-5
¥
20,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください